Delovni telovnik uvex suXXeed siva/grafit 4XL

Št. art.: 8970915
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex suXXeed
Oznaka proizvajalca uvex suXXeed
Mednarodna velikost, Moški 4XL
Vrsta izdelka brezrokavnik
Spol Moški

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8970915
EAN/GTIN 4031101663920
Številka proizvajalca 8970915
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Zbirka uvex suXXeed se resnično dotika bistva zadeve: Prefinjena funkcionalnost, športni dizajn, vznemirljivi barvni kontrasti, nenavadne kombinacije materialov in kroj, ki se prilega kot rokavica. Ta skladnost je enako priljubljena pri ženskah kot pri moških. Dokazuje se tako v industriji in trgovini kot tudi v prostem času. uvex suXXeed priložnostno sledi vsaki uporabi in vsakemu gibu. Popolno prileganje - za to gre. Je nepogrešljiv del koncepta uspeha. Prileganje brez kompromisov. Primeren za prosti čas.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Jopica z edinstvenim krojem
  • desni žep na prsih z zadrgo
  • Notranji levi žep z zapiranjem na kavelj in zanko
  • dva stranska žepa z zadrgo
  • certificirano po standardu OEKO-TEX® Standard 100
  • razpoložljive velikosti: XS do 4XL
  • na voljo v barvah: temno modra, grafitna
  • Material: 65 % poliestra, 35 % bombaža

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Podtipi vrste izdelka: Delovni jopič
  • Barva (filter): sive
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Prilagojen kroj
  • Velikost: 4XL

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico