Ščetka za skodelice 65x20xM14 E 0,5 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 890852
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Hrncová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 890852
EAN/GTIN 9003178908520
Številka proizvajalca 890852
L-število L50140 2780
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Čašasta krtača PREMIUM za kotne brusilnike je idealna za zelo učinkovito delo na velikih površinah iz nerjavnega jekla. S tem izdelkom ste lahko prepričani o najboljši življenjski dobi in impresivnih rezultatih. Skodelične ščetke so primerne za odstranjevanje rje, barve in laka ter za pripravo površin in fino dodelavo nerjavnega jekla. Orodje se lahko uporablja tudi za čiščenje zvarnih šivov. Ščetke so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od nežnih (DW) do grobih (DZ).

Lastnosti:

  • Oblika: ŠČETKE ZA SKODELICE 6T DZ RAVNE
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : E 0,5 mm
  • Dimenzije (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Premer posode: 65 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla
  • Čopiči s skodelicami, zlasti za obdelavo velikih površin

Priporočilo:

  • Žica z valovito žico DW za mehke materiale, občutljive površine in rahlo umazanijo
  • Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka