Popis:
Kelímkový kartáč PREMIUM pro úhlovou brusku je ideální pro vysoce efektivní práci na velkých nerezových plochách. S tímto výrobkem si můžete být jisti nejlepší životností a působivými výsledky. Kelímkové kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků, jakož i k přípravě povrchu a jemnému dokončování nerezové oceli. Nástroj lze použít také k čištění svárů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od jemných (DW) až po hrubé (DZ).
Charakteristika:
- Tvar: 6T DZ KELÍMKOVÉ KARTÁČE ROVNÉ
- Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : E 0,5 mm
- Rozměry (D x D x GE): 65 x 20 x M14 mm
- Průměr nádoby: 65 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
Použití:
- K odstraňování rzi, barev a laků, k čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.
- Hrnkové kartáče zejména pro opracování velkých ploch
Doporučení:
- Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění
- Uzlovaný drát DZ pro těžké práce, silné znečištění a odstraňování barev a laků