TYROLIT ščetka s stožčastim držalom 40x10x15-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerjaveče jeklo

Št. art.: 890758
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 890758
EAN/GTIN 9003178907585
Številka proizvajalca 890758
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Čašne krtače PREMIUM za ravne brusilnike so idealne za obdelavo težko dostopnih mest na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Visoko zmogljivo orodje zagotavlja najboljšo življenjsko dobo in vam pomaga pri zahtevnih delih, kot so odstranjevanje barve in rje, čiščenje zvarnih spojev ter priprava površin in fino zaključevanje nerjavnega jekla. Visokokakovostna žica iz nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca. Poleg tega je mogoče učinkovito izvajati odstranjevanje napak, zaradi česar je lončarska krtača Tyrolit univerzalno uporabna za različna opravila in zagotavlja najboljše rezultate.

Uporabe:
  • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla

Prednosti:
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
  • Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca

Priporočamo:
  • Žica z valovito žico DW za čiščenje, kot je odstranjevanje barve, rje, vodnega kamna, inkrustacij ali za odstranjevanje ostrin

Posebne lastnosti:
  • Vsestranska uporaba
  • Najboljša življenjska doba in rezultati
  • Za težko dostopna območja

Lastnosti:

  • Oblika: ŠČETKE Z GREDJO 52T DW
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : E 0,3 mm INOX
  • Dimenzije (D x D x V - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Premer: 40 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Universal tool with maximum brush life
  • Especially suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece

Uporaba:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Priporočilo:

  • Knotted wire DW for cleaning work such as removing paint, rust, scale and crusts or for deburring