• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Topfschaftbürste 40x10x15-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890758
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 890758
EAN / GTIN 9003178907585
Herstellernummer 890758
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich hervorragend für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl. Das Hochleistungs-Werkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Dabei verhindert der hochwertige Draht aus Edelstahl ein Rosten des Werkstücks. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist und beste Ergebnisse garantiert.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten und Ergebnisse
  • Für schwer zugängliche Stellen

Merkmal:

  • Form: 52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,3 mm INOX
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Universal tool with maximum brush life
  • Especially suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece

Verwendung:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Empfehlung:

  • Knotted wire DW for cleaning work such as removing paint, rust, scale and crusts or for deburring

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb