delovna jakna uvex eco blue/grain blue 106

Št. art.: 8877023
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Spol Moški
Barva blau / kornblau
Konfekcijska velikost DE 106
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8877023
EAN/GTIN 4031101493060
Številka proizvajalca 8877023
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Dolg suknjič
  • Model: 125
  • Št.: 88770
  • Barva: modre barve
  • Material:100 % bombaž, pribl. 300 g/m², keperski preplet
  • Veliko prostora za varnost:
  • Dolga jakna s stranskimi žepi, žepi na prsih
  • Zavihan ovratnik
  • Vidna zaponka na gumbe
  • 1 našit prsni žep na levi strani
  • 2 našita stranska žepa
  • Ravni manšete
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikosti: 42-64, 90-110
  • Nega:Prati pri 60 °C, ne klorirati, ne sušiti v sušilnem stroju,
  • Loki: II točke, suho čiščenje: P
  • Doplačilo za prevelike dimenzije: od velikosti 56 ali 106 + 10 %.

Lastnosti:

  • Dolg suknjič
  • Model: 125
  • Št.: 88770
  • Barva: modre barve
  • Material:100 % bombaž, pribl. 300 g/m², keperski preplet
  • Veliko prostora za varnost: -dolga jakna s stranskimi žepi in prsnimi žepi
  • Zavihan ovratnik
  • Vidna zaponka na gumbe
  • 1 našit prsni žep na levi strani
  • 2 našita stranska žepa
  • Ravni manšete
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikosti: 42-64, 90-110
  • Nega:Prati pri 60 °C, ne klorirati, ne sušiti v sušilnem stroju
  • Loki: II točke, suho čiščenje: P, doplačilo za preveliko velikost: od velikosti 56 ali 106 + 10 %.