Kladivo z mehko površino, ki ne deluje kot udarec, 25 mm

Št. art.: 8724070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Skupna dolžina 265 mm
Material ohišja jeklena cev
Barva srebro
Dolžina, roč. 265 mm
Material, roč. jeklena cev
Prevleka prašno lakirano
Vrsta izdelka mehka kladiva
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8724070
EAN/GTIN 4010883872409
Številka proizvajalca 8724070
L-število L60160 4285
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z izjemno stabilnim in robustnim cevastim jeklenim ročajem
Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, testirane do -20° C
Premazane s prašnim premazom v srebrni barvi s kladivom

Lastnosti:

  • Zasnova: Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
  • Skupna širina [mm]: 105 mm
  • Skupna višina [mm]: 25 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 265 mm
  • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 25 mm
  • Material: Poliamid (PA)
  • Površina: prašno lakirana
  • Material ročaja: Cevasto jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez