{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Norm | DIN 1042 | |
| Material Kopf | Stahl | |
| Länge gesamt | 915 mm | |
| Länge Kopf | 190 mm | |
| Breite Schlagkörper | 74 mm | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 6.000 g | |
| Stielschutz | ja | |
| Art | Stahl | |
| Länge, Stiel | 900 mm | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Produktart | Vorschlaghammer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Številka izdelka | 8674030 | |
| EAN/GTIN | 4010883867405 | |
| Številka proizvajalca | 8674030 | |
| L-število | L60160 4538 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |