C-primež 150 mm

Št. art.: 861550 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina vretena 18 mm
Območje vpenjanja 150 mm
Prevesna dolžina 95 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861550 150
EAN/GTIN 4008158019222
Številka proizvajalca SC150

Opis

Izvedba:

Oblika C, kovan iz jekla, poboljšan. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico.

Uporaba:

Maksimalna vpenjalna sila do 22000 N.
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
    Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico