Jeklena vijačna spona, z zložljivim ročajem 250 mm

Št. art.: 860492 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 22×10,5 mm
Območje vpenjanja 250 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860492 250
EAN/GTIN 4067263742999

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.
Premična pritisna ploščica z vgrajeno blokado vretena preprečuje popuščanje vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi močnega ročaja z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Spona v celoti iz jekla, z zložljivim ročajem. Hitro primikanje in vpenjanje obdelovanca v zaskočenem, navpičnem položaju ročaja. Prepognjen ročaj omogoča zatezanje z večjo silo in neutrujajoče delo.