uvex 1 čevlji S1 črna/rumena širina 10 velikost 51

Št. art.: 8543751
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 8543751
EAN/GTIN 4031101560182
Številka proizvajalca 8543751
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Varnostni čevlji uvex 1 v zaščitnih razredih S1 in S2 zagotavljajo optimalno zaščito in podporo individualnim gibalnim vzorcem človeškega telesa. Na podlagi najnovejših izsledkov fizioloških raziskav in inovativnih tehnologij se zmanjša obremenitev mišično-skeletnega sistema pri delu in optimizira dobro počutje uporabnika varnostnih čevljev. Ergonomska konstrukcija varnostnih čevljev uvex 1 zagotavlja popolno ravnovesje med zaščito in udobjem. Za oblikovanje so značilne jasne linije in minimalizem.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • izjemno lahki, vsestranski varnostni polčevlji S1 z luknjami
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje
  • primerno za ortopedske pripomočke in vložke uvex medicare
  • Barva: črna, limetna
  • na voljo v velikih velikostih: 10, 11, 12, 14
  • na voljo v velikostih: 35 do 52

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni in perforirani materiali
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija podplata iz visokotehnološkega mikrovezja
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen jeziček in ovratnik
  • velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S1 v skladu z EN ISO 20345:2022 + A1:2024 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/rumena
  • Razred zaščite: S1
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 51
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1
  • Širina: 10