Ključ s škatlastim nastavkom ∙ 12-točkovni ∙ odprt

Št. art.: 848Z-18
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 848Z-18
EAN/GTIN 4000896079100
Številka proizvajalca 848Z-18
L-število L60140 2679
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Vrana nožni ključ
  • Za matice priključkov in cevne nastavke
  • Kvadratna pritrditev
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 41,7 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 29 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 15 mm
  • Neto teža (kg): 0,05 kg
  • Za ročno upravljanje