Ringsleutel ∙ twaalfkant ∙ open ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 18 ∙ 41.7 mm

Artikelnummer: 848Z-18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 848Z-18
EAN/GTIN 4000896079100
Nummer fabrikant 848Z-18
L-nummer L60140 2679
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraaienvoetsleutel
  • Voor wartelmoeren en fittingen
  • Vierkantopname
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 41.7 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 29 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 15 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening