Vijake stojnih vijakov matic utorov v T-utorih

Št. art.: 84756
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna dolžina vijaka L3 125 mm
Velikost navoja M M8
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 10,9
Vsebina 50 kos
Masa 36 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 84756
EAN/GTIN 4020772084752
Številka proizvajalca 84756
L-število L30120 73
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki matic T-reže, valjani navoj. M 6 do M12, kaljeno na razred trdnosti 10.9, M14 do M42, kaljeno na razred trdnosti 8,8.

Lastnosti:

  • D x L: M 8x125 *
  • Razred trdnosti: 10,9
  • B1: 11
  • B2: 75
  • V: 50
  • Masa: 36 g