Šrouby pro matice pro T-drážky

Artiklové číslo: 84756
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 84756
EAN / GTIN 4020772084752
Číslo výrobce 84756
L-číslo L30120 73
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s maticemi ve tvaru T, válcovaný závit. M 6 až M12 temperované do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 temperované do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x L: M 8x125 *
  • Třída pevnosti: 10,9
  • B1: 11
  • B2: 75
  • VE: 50
  • hmotnost: 36 g