Varnostni nož, izvlečno rezilo

Št. art.: 844.D
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Barva rdeča
Število rezil v ročaju 2
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo pogrezljivo; rezilo zamenljivo
Material rezila jeklo
Vrsta rezila Trapezno rezilo
Varnostna tehnologija avtomatski uvlek rezila
Kovinski ročaj umetne mase
Rezila v ročaju da
Celotna dolžina 176 mm
Celotna višina 44 mm
Masa 185 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844.D
EAN/GTIN 3148512070085
Številka proizvajalca 844.D
L-število L60130 4956
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Samodejni umik rezila takoj, ko ga ne uporabljate več
  • Ohišje iz zamaka
  • ABS drsnik s čelno ali bočno vdolbino za palec
  • Dobavljeno s 3 rezili
  • 1 nameščeno ter zalogovnikom z 2 rezili v ohišju /.

Lastnosti:

  • min. - max. V [mm]: 40,5 - 44,0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 185