• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CUTTER LAME RETRACTABLE

Réf.: 844.D

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Emballage En vrac
Couleur Rouge
Nombre de lames dans la poignée 2
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame escamotable; lame interchangeable
Matériau lame acier
Type de lame Lames trapézoïdales
Sécurité rétractation automatique de la lame
Matériau poignée plastique
Lames dans la poignée oui
Longueur totale 176 mm
Hauteur totale 44 mm
Poids 185 g

Identification et classification

Référence article 844.D
EAN / GTIN 3148512070085
Réf. fabricant 844.D
Article hors catalogue L60130 4956
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Rétraction automatique de la lame dès qu'elle n'est plus utilisée
  • Boîtier en zamak
  • Curseur en ABS avec cavité frontale ou latérale pour le pouce
  • Livré avec 3 lames
  • 1 montée ainsi qu'un magasin avec 2 lames dans le boîtier /.

Caractéristique(s):

  • min. - max. H [mm]: 40,5 - 44,0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 185