Trapezoidno rezilo, perforirano

Št. art.: 844.TTL10
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844.TTL10
EAN/GTIN 3148517705661
Številka proizvajalca 844.TTL10
L-število L60130 5934
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Visoko odporno trapezoidno rezilo
  • Posebej zasnovano za odlično kakovost rezanja pri intenzivni uporabi
  • Idealno za rezanje debelega kartona, hladilnih cevi, plastike, izolacijske pene, toplotno krčljivih cevi, najlonskega traku, plastičnih cevi, tesnil
  • Priloženo v razpršilniku z 10 rezili.

Lastnosti:

  • E [mm]: 0,65
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 60
  • [g]: 50