Trapéz alakú penge, perforált

Cikkszám: 844.TTL10
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844.TTL10
EAN / GTIN 3148517705661
Gyártó száma 844.TTL10
L-szám L60130 5934
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rendkívül ellenálló trapéz alakú penge
  • Kifejezetten a tökéletes vágási minőség érdekében intenzív alkalmazásokban
  • Ideális vastag karton, hűtőtömlők, műanyag, szigetelőhab, zsugorcső, nejlonszalag, műanyag csövek, tömítések vágásához
  • 10 pengét tartalmazó adagolóban szállítjuk.

Jellemző:

  • E [mm]: 0.65
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 60
  • [g]: 50