Varnostni nož SECUNORM MIZAR z 1 rezilom

Št. art.: 842095
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.792 kosov na zalogi
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
Serija SECUNORM
Dolžina 139 mm
Število rezil 1
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842095
EAN/GTIN 4002632920790
Številka proizvajalca 125001.02
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 15 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen, lahek (59 g) dvojni ročaj iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z lahko tekočo ročico za sproženje rezila. Inovativno varovalo 3 v 1, ki omogoča zaporo in sprostitev rezalnega orodja ter zamenjavo rezil. Rezilo za 2-kratno uporabo.

Uporaba:

Za običajno rezanje 3-slojnega kartona, folije, plaščev iz umetnih mas, lepilnih trakov, vreč ali tekstila.

Rezervni del:

Nadomestno rezilo, glejte art. 842097 vel. 10.