Varnostni nož SECUNORM 300 z 1 rezilom 1

Št. art.: 842094 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.796 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 140 mm
Število rezil 1
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842094 1
EAN/GTIN 4002632801709
Številka proizvajalca 3000011002

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 17 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen, lahek ročaj z dvostranskim drsnikom vklj. z dobro oprijemljivim mehkim ročajem za desničarje in levičarje. Varna in preprosta zamenjava rezil (nadomestno rezilo art. 842097, vel. 10, ali keramično rezilo art. 842098 vel. 2C), rezilo za 2-kratno uporabo.

Uporaba:

Za varno in enostavno rezanje 2-slojnega kartona, folije, plaščev iz umetnih mas, lepilnih trakov, vreč itd.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli