{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 2 kos; 2 kos | |
| Vsebina | garnitura; garnitura | |
| Vrsta izdelka | Rezilo | |
| Material | keramika | |
| Debelina rezila | 0,65 mm | |
| Širina rezila | 19 mm | |
| Dolžina rezila | 55,5 mm | |
| Oblika rezila | trapezna; trapezna | |
| Fasete rezil | 2-kratno; 2-kratno | |
| Vrsta rezila | trapezno rezilo; trapezno rezilo | |
| Število rezil | 2; 2 | |
| Brušenje | 2-stransko brušenje; široko brušenje |
| Številka izdelka | 842059 2C | |
| EAN/GTIN | 4002632801730 | |
| Številka proizvajalca | 1760099.25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |