Varnostni nož SECUPRO MAXISAFE z 1 rezilom, Tip: 1

Št. art.: 842054 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.258 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SECUPRO
Dolžina 148 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842054 1
EAN/GTIN 4002632801549
Številka proizvajalca 10130610.02
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Varnostni nož s 3-stranskim drsnikom, globino reza 16 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Optimiziran ergonomičen ročaj iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni in kovinskim elementom pod režo za rezilo za večjo zaščito pred obrabo. Varna in udobna zamenjava rezila, rezilo za 2-kratno uporabo.

Uporaba:

Za 3-slojne kartone, plašče iz umetnih mas, lepilni trak, material v rolah itd.

Rezervni del:

Nadomestno rezilo, glejte art. 842057, vel. 10 ali keramično rezilo, art. 842059, vel. 2C.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov