Varnostni nož SECUPRO 625 z 1 rezilom

Št. art.: 842050
Popust
34,76 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.434 kosov na zalogi
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
Serija SECUPRO
Dolžina 154 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842050
EAN/GTIN 4002632921865
Številka proizvajalca 625001.02
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 21 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen dvojni ročaj iz aluminija (vklj. z mehkim držalom za optimalen oprijem), z lahko tekočo ročico za sproženje rezila. Varna in udobna zamenjava rezila, rezilo za 2-kratno uporabo.

Uporaba:

Za 3-slojne kartone, material v rolah, gumo, PVC, material za polaganje itd.

Rezervni del:

Nadomestno rezilo, glejte art. 842057, vel. 10 ali keramično rezilo, art. 842059, vel. 2C.