{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Serija | SECUPRO | |
| Gamintojo pavadinimas | SECUPRO 625 | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | GS TÜV Nord | |
| Spalva | pilkas; turkio spalvos | |
| Nerūdijančios | ne | |
| Produkto rūšis | peilis | |
| Savybės | fiksuoti ašmenys; keičiama geležtė; minkšta rankena | |
| Geležtės medžiaga | plienas | |
| Pjūvio gylis | 21 mm | |
| Geležtės rūšis | Trapecinė geležtė | |
| Geležtės suapvalintos | taip | |
| Pjovimo briaunos | naudojamas 2 kartus | |
| Apsaugos klasė | labai didelis saugumas | |
| Saugos technika | automatinis geležtės įtraukimas | |
| Rankenos medžiaga | aliuminis | |
| Geležtės rankenoje | ne | |
| Visas ilgis | 154 mm | |
| Svoris | 151 g |
| Produkto numeris | 842050 | |
| EAN / GTIN | 4002632921865 | |
| Gamintojo numeris | 625001.02 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de |