Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom 16,5 mm

Št. art.: 838610 16,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ strugalne glave 16,5 mm
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838610 16,5
EAN/GTIN 7290003239276
Številka proizvajalca BC1651

Opis

Uporaba:

Za neutrujajoče in čisto robkanje, posnemanje robov zunanjih izvrtin z ročičnim sistemom za različne materiale.

Primerno za:

Strugalnik Roto-Drive art. 838605/838611.
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
    ⌀ strugalne glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico