Strgalo za tesnila z rezilom iz vzmetnega jekla 25/145 mm

Št. art.: 837850 25/145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 255 mm
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837850 25/145
EAN/GTIN 7610733232772
Številka proizvajalca 674.8-145

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno rezilo iz specialnega vzmetnega jekla (58 – 60 HRC), možnost večkratnega ostrenja. Čvrst ročaj Multicraft, odporen proti udarcem.