Orodje za ukrivljanje, Radij: 4mm

Št. art.: 823601 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive
Maks. upogibna zmogljivost ravnega materiala (hladno) 35 mm
Vrsta izdelka oblika upogibanja
Maks. kot upogibanja 90 stopinj
Radij upogiba min. 4 mm
Material Umetna masa
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 823601 4
EAN/GTIN 2050001933089
Številka proizvajalca HBA.010.051.11

Opis

Izvedba:

Orodje za ukrivljanje 90°.

Primerno za:

Orodje za ukrivljanje profilov: Art. 823600 vel. 35