Lenktuvas, Spindulys: 4mm

Prekės Nr.: 823601 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Lenkimo galia plokščia medžiaga maks. (šalta) 35 mm
Produkto rūšis lenkimo forma
Lenkimo kampas maks. 90 laipsniai
Lenkimo spindulys min. 4 mm
Apdirbama medžiaga Iš plastiko
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 823601 4
EAN / GTIN 2050001933089
Gamintojo numeris HBA.010.051.11

Aprašymas

Modelis:

Lenkimo elementas 90°.

Tinka:

Profilių lentuvas: Nr. 823600 dyd. 35