Rezalna glava s čeljustmi R3/4

Št. art.: 820650 R3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja R3/4
Vpenjalni ⌀ rezalne glave 63,5 mm
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 820650 R3/4
EAN/GTIN 4044942047613
Številka proizvajalca 479204 A

Opis

Primerno za:

Rezalne čeljusti z ragljo art. 820300/820310.

Primerno za:

Ročaj za ragljo: Vel. C 1.1/4

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vrsta navoja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico