• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Rezalec za cevi z ragljo

Št. art.: 819370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 19 mm
Širina rezalnega kolesca 3 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 4,8 mm
za zunanji ⌀ cevi 6 mm - 28 mm
Število vodilnih valjčkov 2
Število rezalnih kolesc 1
Za cevi iz Baker; Aluminij; Medenina
s funkcijo raglje Da
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 819370
EAN/GTIN 095691325730
Številka proizvajalca 32573
Proizvajalec/odgovorna oseba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Opis

Izvedba:

2 − v − 1 mali rezalec za cevi, s funkcijo raglje. Lahek, ergonomično oblikovan ročaj z ragljo iz aluminijeve tlačne litine. Vgrajeni mali rezalec za cevi lahko uporabite tudi brez raglje.

Uporaba:

Zelo prijazna uporaba v kombinaciji z ragljo, zlasti na težko dostopnih mestih. Za rezanje bakrenih, aluminijastih in medeninastih cevi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov