Nadomestno rezalno kolesce

Št. art.: 819100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.066 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Rezalno kolesce
Število rezalnih kolesc 3
Izvrtina rezalnega kolesa 5 mm
Širina rezalnega kolesa 5 mm
Premer rezalnega kolesa 20 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 819100
EAN/GTIN 4045197379948
Številka proizvajalca 819100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Rezalec za cevi univerzalni št. 818050, 818305, 819320 in 819350.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript