Predvleka iz najlona, Dolžina traku: 15m

Št. art.: 814862 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 15 m
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca 1,1 kN
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 814862 15
EAN/GTIN 9120045472547
Številka proizvajalca 20062
Proizvajalec/odgovorna oseba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Izvedba:

4 mm debela predvleka iz umetne mase, posebej gibka, zelo odporna proti obrabi in električno neprevodna. Material se ne zalomi, je stabilne oblike in zelo lepo drsi.
Prevleka iz najlona. Na en konec je pritrjena spiralna gred in vlečno uho, na drugi konec pa vlečno uho.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov