Nastavek za vlečenje kabla M5, Tip: 6

Št. art.: 814710 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivna dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 814710 6
EAN/GTIN 4044489080661
Številka proizvajalca 108066
Proizvajalec/odgovorna oseba KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Opis

Primerno za:

Predvleke art. 814870 / 814875 / 814885 in 814886 (do kataloga 45).
Vse dolžine predvlek.

Primerno za:

⌀ kabla do: 6 mm