Kabelziehstrumpf M5, Typ: 6

Artikel-Nr.: 814710 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeleinzugwerkzeug
Wirklänge 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814710 6
EAN / GTIN 4044489080661
Herstellernummer 108066
Hersteller/verantwortliche Person KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 Juenkerath, Deutschland, www.katimex.com

Beschreibung

Passend für:

Kabeleinziehband Nr. 814870 / 814875 / 814885 und 814886 (bis Katalog 45).
Alle Kabeleinziehbandlängen.

Passend für:

Kabel-⌀ bis: 6 mm