{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina vpenjanja zunanja maks. | 300 mm | |
| Vpenjalna globina maks. | 300 mm | |
| Število kavljev | 3 | |
| Moč | 12 t | |
| Vrsta izdelka | trikraki snemalnik | |
| Zunanji 6-kotnik | 36 mm |
| Številka izdelka | 8007320 | |
| EAN/GTIN | 4036976104752 | |
| Številka proizvajalca | 8007320 | |
| L-število | L60160 4706 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |