Mikrostriper za PTFE izolacijo

Št. art.: 8007 5001 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8007 5001 3
EAN/GTIN 4049002024610
Številka proizvajalca 8007 5001 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za odstranjevanje izolacije iz tankih bakrenih kablov z izolacijo iz PTFE s prečnim prerezom AWG 40-26 (ustreza približno 0,005-0,14 mm²)
  • Fiksni nastavek za presek AWG 36/34 in 40/38 (ustreza približno 0,01–0,02 mm² in 0,005–0,008 mm²)
  • aktivirajoč se omejevalnik za presek AWG 28/26 in 32/30 (ustreza približno 0,08–0,14 mm² in 0,03–0,06 mm²)
  • dve z laserjem označeni mesti za odstranjevanje izolacije na sprednji in zadnji strani
  • Rezanje profilov z V-noži
  • kaljeno orodno jeklo, brušena površina
  • udobni in ergonomski 2-komponentni ročaji

Lastnosti:

  • Masa: 91g
  • Dolžina: 135 mm
  • Izvedba: brunirani
  • Kapaciteta (mm²): 0.005–0,14 mm²
  • Kapaciteta (AWG): 40 – 26

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico