Snemalec zatičev L.265mm

Št. art.: 77101010
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 77101010
EAN/GTIN 4018754291274
Številka proizvajalca 77101010
L-število L60010 6678
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno orodje za nežno odstranjevanje razcepnih zatičev in vzmeti.
  • Učinkovita uporaba tudi na močnih povezavah, kot so polja sklopk ali izpuhi motornih koles.
  • Oblikovana konica kavlja zagotavlja večji vzvod in večjo moč prijema.
  • 265 mm dolgo rezilo je robustno, trpežno in idealno za delo v omejenih prostorih.
  • Ergonomsko oblikovan trikomponentni ročaj omogoča varno rokovanje tudi z umazanimi rokami.
Lastnosti:
  • Za nežno odstranjevanje razcepnih zatičev in vzmeti
  • visoke vrednosti trdote (50-55 HRC)
  • S 3-komponentnim ročajem

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 265 mm
  • Masa: 138 g