Namizne škarje za pločevino, Model: 1BR/4

Št. art.: 769930 1BR/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Model Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Model 1BR/4
Za rezanje pločevine z debelino do 4 mm
Za rezanje okroglega jekla ⌀ do 10 mm
Dolžina rezila zgoraj 149 mm
Dolžina rezila spodaj 120 mm
Masa 10,5 kg
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769930 1BR/4
EAN/GTIN 2050001933362
Številka proizvajalca 20127
Proizvajalec/odgovorna oseba Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Opis

Izvedba:

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.
S prestavo s kolenastim vzvodom. Reže pločevino in okroglo jeklo.

Lakiranje:

Rdeče rjave barve.

Opomba:

  • Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je potrebno navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.
  • Upoštevajte: podana zmogljivost rezanja je maksimalna zmogljivost rezanja. Pri stalni obremenitvi na zgornji meji območja zmogljivosti priporočamo uporabo modela naslednje večje velikosti.
  • Podatki o zmogljivosti rezanja se navezujejo na material z 450 N/mm2 natezne trdnosti.