Varnostni škornji REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3, velikost 43

Št. art.: 769851-43
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Umetna masa
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija REACTION
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Umetna masa
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769851-43
EAN/GTIN 4030839280096
Številka proizvajalca 769851-43
L-število L00790 2697
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat WELLMAXX TRAINERS
  • PU ščitnik
  • Kompozitna kapica za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Sodelica iz materiala Infinergy® proizvajalca BASF
  • Boja® Fit System

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "REACTION" Poglej vse