Varnostne škarje SECUPLUS z dvokomponentnim ročajem, Celotna dolžina: 134mm

Št. art.: 769245 134
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SECUPLUS
Proizvajalčeva oznaka tipa SECUPLUS 363
celotna dolžina 134 mm
Izvedba držala ergonomična dvokomponentna prevleka ročajev
Material nerjavno jeklo
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769245 134
EAN/GTIN 4002632921315
Številka proizvajalca 363001.00
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Ergonomičen dvokomponenten ročaj. Rezila iz nerjavnega jekla zagotavljajo zelo dobre rezalne lastnosti in dolgo življenjsko dobo. Posebno brušenje rezil za zaščito pred vrezi, zaobljene konice zmanjšujejo nevarnost poškodb.

Uporaba:

Papir, karton, tekstil, folija, plašči iz umetne mase itd.