Kladivo iz gume, bele barve A600

Št. art.: 755550 A600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina glave 130 mm
⌀ glave 74 mm
Dolžina ročaja 380 mm
Masa 750 g
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755550 A600
EAN/GTIN 4045197720801

Opis

Izvedba:

Iz žilave, trde gume (90 Shore), se ne odbija; z močnim udarnim učinkom. Obrabljeno peto je mogoče popraviti s struženjem. Z jesenovim ročajem.
Belo gumijasto telo za udarjanje za delo brez puščanja sledi.

Standard:

DIN 5128

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 755600.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli