Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX 40 mm

Št. art.: 753700 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.022 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SIMPLEX
⌀ glave kladiva 40 mm
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
Masa 50 g
Barva bela
število kosov 1
Trdota trda
Material Superplastika
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753700 40
EAN/GTIN 4030618301103
Številka proizvajalca 3207.040

Opis

Uporaba:

Nastavek iz superplastike: Zelo žilav in nezlomljiv nastavek z majhno obrabo. Se ne odlomi. Za mehko udarjanje, zlasti na robovih.
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
    za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico