{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Sivi aluminij | |
| Barva | srebro | |
| Širina | 22 mm | |
| Globina | 46 mm | |
| Izvedba | za privijačenje | |
| Navoj | M12 | |
| Material | jeklo | |
| Dvostranski prislon | Ne | |
| Masa | 0,63 kg | |
| Vrsta izdelka | omejevalni nastavek |
| Številka izdelka | 75267 | |
| EAN/GTIN | 4020772075262 | |
| Številka proizvajalca | 75267 | |
| L-število | L30130 353 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |