Doraz

Artiklové číslo: 75267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 75267
EAN / GTIN 4020772075262
Číslo výrobce 75267
L-číslo L30130 353
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dorazová část, kalená a broušené pouzdro. Jako podpěru lze použít i krátký provedení, s tolerancí výšky +/-0,01 mm.

Charakteristika:

  • Drážka: 28
  • A h6: 0-0,013
  • B -0,6: 22
  • D ±0,01: 46
  • H1
    ±0,01
    krátká: 25
  • H1
    ±0,2
    dlouhá: -
  • H2: 20
  • H3: 16
  • šroub
    ISO 4762
    : M12x60
  • hmotnost: 630 g