Riešutmedžio plaktuko kotas SecuTec® su apsaugine koto įvore ir kaištiniu varžtu, Koto ilgis: 330mm

Prekės Nr.: 751680 330
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Riešutmedis
Ilgis L 330 mm
Serija SecuTec®
Tinka plaktuko galvutė
Koto apsauga taip
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 751680 330
EAN / GTIN 4016671029949
Gamintojo numeris 0099122-0600
Gamintojas / atsakingas asmuo Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Germany, www.picard-hammer.de

Aprašymas

Modelis:

Lenktas riešutmedžio medienos plaktuko kotas su plienine apsaugine koto įvore ir PICARD varžtu.

Tinka:

PICARD šaltkalvio plaktukas SecuTec® Nr. 750115.

Tinka:

Nr. 750115 svoris: 600 g