Macola za zaščitnim vratom, Masa brez ročaja: 2kg

Št. art.: 751010 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
340 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 2 kg
Dolžina ročaja 300 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 751010 2
EAN/GTIN 4045197611581
Številka proizvajalca 751010 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava macole kovana v utopu. Peti sta kaljeni in popuščani v skladu s predpisi, glava črno lakirana, delovni površini svetli.
Macola s prikovanim vratom za zaščito ročaja in dodatno najlonsko zaščitno tulko, z zavitimhikorijevim ročajem.

Standard:

DIN 6475

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov