Izbijač z vodilno tulko 4,9 mm

Št. art.: 748000 4,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 4,9 mm
Dolžina trna 34 mm
celotna dolžina 102 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 748000 4,9
EAN/GTIN 2050001010353

Opis

Izvedba:

Ozka izvedba s kordirano vodilno tulko in kaljenim trnom. Vel. 0,9 − 3,9 z gibljivo vodilno tulko − vel. 4,9 in 5,9 s fiksnim držalom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.
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
    ⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico