Sekač za kamen koničasti 200 mm

Št. art.: 742600 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
⌀ držala 16 mm
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 742600 200
EAN/GTIN 4049002001017
Številka proizvajalca R330 200 1

Opis

Izvedba:

Iz 8-kotnega jekla, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

DIN 7256 (koničasti)
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, zlato potopno lakirane.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli