Sekač za zarezovanje, z zakrivljenim držalom 235 mm

Št. art.: 741450 235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 235 mm
Dolžina stranskega rezila 30 mm
Širina rezila 26 mm
Masa 260 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741450 235
EAN/GTIN 7610733220908
Številka proizvajalca 804.BENT

Opis

Izvedba:

Posebno vitko in upognjeno držalo (26×7 mm) za več prostosti in zato varnejše delo. Z dodatnim stranskim rezilom posebej primernim za zarezovanje. Sekači v celoti kaljeni in popuščani. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača. Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Specialna krom vanadijeva zlitina, lakirano z rdečo prašnato barvo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli